!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 8 PO

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 8 PO

ANVIL

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 8 PO close
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
SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 8 PO

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 8 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HXW7
  • N° de modèle du manufacturier 0500359740
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1765
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport à étrier
  • For Threaded Rod Size3/4 po
  • Hanger Material FinishZingué
  • Hauteur hors tout12,688 po
  • Températures de service max.450 degrés F
  • NormesA-A-1192A (Type 1), WW-H-171-E (Type 1), ANSI/MSS SP-69, et MSS SP-58 (Type 1). Homologation UL, ULC et approuvé FM.
  • Pipe Center to Hanger Top8 3/8 po
  • Pour taille de tuyau 8 po
  • Hanger Material Acier
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • À utiliser sur Tuyau
  • Série Figure 260
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Required Number of Threaded Rods 1