!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSPARENT GRAND ATT. FAC. 45L,6/30

TRANSPARENT GRAND ATT. FAC. 45L,6/30

GLAD

TRANSPARENT GRAND ATT. FAC. 45L,6/30 close
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
TRANSPARENT GRAND ATT. FAC. 45L,6/30

TRANSPARENT GRAND ATT. FAC. 45L,6/30

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.96 / CAISSE de 6
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
  • N° article CLO44729
  • N° de modèle du manufacturier 10067489447297
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • CouleurTransparent
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau30
  • Capacité 45 L
  • Charge max. 45 lb
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Application Commercial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)