!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE DÉGORGEMENT AVEC FICHE, RACCORD 3 PO X 3 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 7/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

TÉ DE DÉGORGEMENT AVEC FICHE, RACCORD 3 PO X 3 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 7/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

TÉ DE DÉGORGEMENT AVEC FICHE, RACCORD 3 PO X 3 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 7/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR close
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
TÉ DE DÉGORGEMENT AVEC FICHE, RACCORD 3 PO X 3 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 7/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

TÉ DE DÉGORGEMENT AVEC FICHE, RACCORD 3 PO X 3 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 7/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJG6
  • N° de modèle du manufacturier 1WJG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de dégorgement avec fiche
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de dégorgement avec bouchon
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C3 po
  • Type - côté CNPT
  • Filetage du tuyau - côté C8
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 9/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 9/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 3 1/2 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 7/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965