!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON DE DÉGORGEMENT, MNPT, LONGUEUR 1 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

BOUCHON DE DÉGORGEMENT, MNPT, LONGUEUR 1 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

BOUCHON DE DÉGORGEMENT, MNPT, LONGUEUR 1 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC close
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
BOUCHON DE DÉGORGEMENT, MNPT, LONGUEUR 1 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

BOUCHON DE DÉGORGEMENT, MNPT, LONGUEUR 1 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKH7
  • N° de modèle du manufacturier 1WKH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de dégorgement
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Longueur hors tout1 3/8 po
  • Construction de bouchonCreux
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon de dégorgement
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Diamètre extérieur 2 3/8 po
  • Plage de température 0 degrés à 140 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchon Carré de 3/4 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon