!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DE DÉGORGEMENT AVEC BOUCHON, RACCORD 3 PO X 3 PO, BOUT MÂLE X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

ADAPTATEUR DE DÉGORGEMENT AVEC BOUCHON, RACCORD 3 PO X 3 PO, BOUT MÂLE X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR DE DÉGORGEMENT AVEC BOUCHON, RACCORD 3 PO X 3 PO, BOUT MÂLE X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR close
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
ADAPTATEUR DE DÉGORGEMENT AVEC BOUCHON, RACCORD 3 PO X 3 PO, BOUT MÂLE X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

ADAPTATEUR DE DÉGORGEMENT AVEC BOUCHON, RACCORD 3 PO X 3 PO, BOUT MÂLE X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJG7
  • N° de modèle du manufacturier 1WJG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de dégorgement avec bouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de dégorgement avec bouchon
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B8
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 1/2 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 1/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965