Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette chaudière de 20 litres de nettoyant pour freins et pièces élimine instantanément le liquide de frein, l'huile, la graisse, le liquide de transmission, la poussière de frein et d'autres contaminants de tous les types de freins. Il aide à réduire le grincement des freins et sèche rapidement sans laisser de résidus. Il est transparent, a une faible odeur et une densité de 0,76. Son point d'ébullition est de 113 ℃ et son point d'éclair est inférieur à -4 ℃.
Spécifications techniques
ArticleNettoyant de freins et pièces non-chloré
InflammabilitéInflammable
Application (nettoyants)Équipement/machinerie, parcs de véhicules/applications automobiles
Point d'éclairinférieure à - 4 Degrees C
Point d'ébullition113 deg. C
BiodégradableNon biodégradable
CouleurLiquide clair
Poids spécifique0,76
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 435,20 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: