!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOLD MATRIX PLUS 20L XTRA PUISSANT

GOLD MATRIX PLUS 20L XTRA PUISSANT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

GOLD MATRIX PLUS 20L XTRA PUISSANT close
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
GOLD MATRIX PLUS 20L XTRA PUISSANT

GOLD MATRIX PLUS 20L XTRA PUISSANT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $310.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT53G067
  • N° de modèle du manufacturier 53G067
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyeur de lave-pièces
  • EnlèveCarbone, Poussière, Graisse, Marqueurs, Huile, Contaminants organiques, Revêtement pigmentaire, Fumée
  • Taille de contenant5,2 gal
  • Forme du produitLiquide
  • Type de contenantSeau
  • Type de chimiqueAlcaline
  • InflammabilitéNon inflammable
  • FragranceAgréable
  • PropriétésBiodégradable, Sans phosphate, Pas de COV
  • SérieStar 200
  • Type de base Eau
  • Pour le type de matériau Fonte, Fer, Acier inoxydable, Acier
  • Prêt à l'emploi/concentré Concentré
  • Température minimale de service 113 Degrees F
  • Normes Clean Water Act (CWA) 307, Clean Water Act (CWA) 311, United States Inventory (TSCA 8b)
  • Taille de connexion NPT Nettoyant, Dégraissant
  • Pour le type de laveuse Rondelles de pièces à base d'eau
  • Température de service maximale 149 Degrees F
  • Dilution recommandée 1:200
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV 0
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)