!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CB 100 / 3.78L

CB 100 / 3.78L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

CB 100 / 3.78L close
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
CB 100 / 3.78L

CB 100 / 3.78L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.00 / CHAQUE
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
  • N° article WLT53G165
  • N° de modèle du manufacturier 53G165
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.804 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyeur de lave-pièces
  • EnlèveAntigrippage, Huile/graisse brûlée, Pétrole brut, Résidus alimentaires, Graphite, Graisse, Peinture, Pâtes et lubrifiants solides, Protéines
  • Taille de contenant1 gal
  • Forme du produitLiquide
  • Type de contenantCruche
  • Type de chimiqueAlcools, C9-11, Décan-1-ol, Éthoxylé
  • CouleurTransparent
  • Pour le type de laveuseLaveuses de pièces microbiennes
  • Température de service maximale110 Degrees F
  • PropriétésBiodégradable, Sans butyle, Non caustique, Ininflammable, Non dangereux, Sans phosphate, Sans solvant, Pas de COV
  • Poids du contenu en COV0 g/L
  • Type de base Eau
  • Pour le type de matériau Acier inoxydable, acier
  • Prêt à l'emploi/concentré Prêt à l'emploi
  • Température minimale de service 35 Degrees F
  • Normes ASTM F 502, ASTM F 485, ASTM F 484, ASTM F 483, Enregistrement NSF catégorie C1 148555
  • Taille de connexion NPT Nettoyant, Dégraissant
  • Numéro de modèle du fabricant de la machine à laver les pièces compatible 53G167K, 53G167MK, 55D020MK, BCK350CB, BCK350CBD, BCK600CB, BCK600CBD
  • Fragrance Agréable
  • Classification NSF du lubrifiant C1
  • Série CB 100
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)