Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce liquide de frein DOT 3 de couleur jaune est conçu pour être utilisé avec les tambours, les disques et les systèmes de freinage ABS. Avec une plage de pH de 8 à 11, ce liquide de frein est offert dans une bouteille de 500ml. Ce liquide de frein a une plage de température effective de -40 à 246 °C (-40 à 475 °F).
Spécifications techniques
ArticleNettoyant de freins et pièces non-chloré
InflammabilitéInflammable
Application (nettoyants)Équipement/machinerie, parcs de véhicules/applications automobiles
Point d'éclairinférieure à - 4 Degrees C
Point d'ébullition113 deg. C
BiodégradableNon biodégradable
CouleurLiquide clair
Poids spécifique0,76
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: