!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÉLANGE NETTOYANT 300, NETTOYANT DE SURFACE, 16OZ, AMBRE

MÉLANGE NETTOYANT 300, NETTOYANT DE SURFACE, 16OZ, AMBRE

DEVCON

MÉLANGE NETTOYANT 300, NETTOYANT DE SURFACE, 16OZ, AMBRE close
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
MÉLANGE NETTOYANT 300, NETTOYANT DE SURFACE, 16OZ, AMBRE

MÉLANGE NETTOYANT 300, NETTOYANT DE SURFACE, 16OZ, AMBRE

DEVCON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.32 / CHAQUE
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
  • N° article DVC19510
  • N° de modèle du manufacturier 19510
  • N° de classification normalisée des produits et services 12190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

Ce mélange d’agent d’entretien devcon est de couleur ambre et est livré dans un contenant d’un quart. Il répond aux normes 29 CFR 1910.1200,OSHA. Il s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu, et ne nécessite aucun rinçage.

Spécifications techniques

  • ArticleMélange de nettoyage
  • Type de contenantBouteille
  • Type de produitNettoyant de surface
  • SérieDevcon
  • NormesNorme de communication des risques OSHA 29 CFR 1910.1200
  • Applications principalesRéservoirs de trempage
  • CaractéristiquesS'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu, aucun rinçage nécessaire
  • Taille de contenant 1 pte
  • Couleur de cuisson Ambre
  • Poids spécifique 0,91
  • Type de base À base d'éther monométhylique de propylène glycol
  • Température d'application maximale 90 Degrees F
  • Base À base d'éther monométhylique de propylène glycol