!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT DE MOISISSURE FREKOTE PMC, 1GAL, À BASE DE SOLVANTS, NETTOYANT DE SURFACE

NETTOYANT DE MOISISSURE FREKOTE PMC, 1GAL, À BASE DE SOLVANTS, NETTOYANT DE SURFACE

LOCTITE

NETTOYANT DE MOISISSURE FREKOTE PMC, 1GAL, À BASE DE SOLVANTS, NETTOYANT DE SURFACE close
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
NETTOYANT DE MOISISSURE FREKOTE PMC, 1GAL, À BASE DE SOLVANTS, NETTOYANT DE SURFACE

NETTOYANT DE MOISISSURE FREKOTE PMC, 1GAL, À BASE DE SOLVANTS, NETTOYANT DE SURFACE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 216,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 300,32 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus et en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT420461R
  • N° de modèle du manufacturier 420461
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant Frekote PMC est transparent et est livré dans un contenant de 1 gallon. Il nettoie également les surfaces des moules en époxy et en métal, dissout et élimine la cire des moules en polyester, sans ternir la surface.

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant
  • Couleur de cuissonTransparent
  • Poids spécifique0,712
  • Type de baseÀ base de solvant
  • Applications principalesÉlimine la saleté, la poussière, les empreintes digitales et les huiles
  • CaractéristiquesNettoie également les surfaces des moules en époxy et en métal, dissout et élimine la cire des moules en polyester, sans ternir la surface
  • Taille de contenant 1 gal
  • Type de produit Nettoyant de surface
  • Série Frekote PMC
  • Température d'application maximale 30 Degrees C
  • Base Solvant