!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS CHAMBRE PROPR,AUTO-ADHÉRENT,BLANC,47 X 18PO/1/8PO ÉPAIS,FILM PE AVEC ADHÉSIF,30 FEUILLE/PK 4

TAPIS CHAMBRE PROPR,AUTO-ADHÉRENT,BLANC,47 X 18PO/1/8PO ÉPAIS,FILM PE AVEC ADHÉSIF,30 FEUILLE/PK 4

EDGEWOOD

TAPIS CHAMBRE PROPR,AUTO-ADHÉRENT,BLANC,47 X 18PO/1/8PO ÉPAIS,FILM PE AVEC ADHÉSIF,30 FEUILLE/PK 4 close
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
TAPIS CHAMBRE PROPR,AUTO-ADHÉRENT,BLANC,47 X 18PO/1/8PO ÉPAIS,FILM PE AVEC ADHÉSIF,30 FEUILLE/PK 4

TAPIS CHAMBRE PROPR,AUTO-ADHÉRENT,BLANC,47 X 18PO/1/8PO ÉPAIS,FILM PE AVEC ADHÉSIF,30 FEUILLE/PK 4

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.32 / PAQUET
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
  • N° article EDGSNC231847
  • N° de modèle du manufacturier SNC231847
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182104
  • PAGE DU CATALOGUE # 223
  • Poids à l’expédition 8.07 lb

Informations sur le produit

Ce tapis de salle blanche convient aux installations médicales, aux laboratoires et aux environnements sensibles à la poussière. Fabriqué avec un film de polyéthylène, il est doté d'un revêtement adhésif qui retient les saletés fines et les contaminants. Les tapis blancs de 47 x 18 po ont une épaisseur de 1/8 pouce et ont une surface supérieure unie. Le dos adhésif détachable maintient le tapis fermement en place. Il y a 30 feuilles jetables à détacher par tapis. 4 par caisse.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de salle blanche
  • Matériau de l'endosFilm de polyéthylène
  • Nb de feuilles30
  • Largeur hors tout47 po
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Cadre inclus Non
  • Longueur hors tout 18 po