!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE NETTOYAGE/DECAPAGE, CHANGEMENT RAPIDE, NOIR, TRÈS GROS, 1/2PO LARGEURX4PO DIA, NON TISSE

DISQUE NETTOYAGE/DECAPAGE, CHANGEMENT RAPIDE, NOIR, TRÈS GROS, 1/2PO LARGEURX4PO DIA, NON TISSE

SCOTCH-BRITE

DISQUE NETTOYAGE/DECAPAGE, CHANGEMENT RAPIDE, NOIR, TRÈS GROS, 1/2PO LARGEURX4PO DIA, NON TISSE close
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
DISQUE NETTOYAGE/DECAPAGE, CHANGEMENT RAPIDE, NOIR, TRÈS GROS, 1/2PO LARGEURX4PO DIA, NON TISSE

DISQUE NETTOYAGE/DECAPAGE, CHANGEMENT RAPIDE, NOIR, TRÈS GROS, 1/2PO LARGEURX4PO DIA, NON TISSE

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.78 / CHAQUE
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
  • N° article MMM69413
  • N° de modèle du manufacturier 69413
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce disque de nettoyage et de décapage noir extra-grossier à changement rapide pour une transition facile entre les travaux. Il est doté d'un abrasif non tissé et peut supporter des vitesses de broyage allant jusqu'à 6 000 tr/min. Ce disque est parfait pour enlever la peinture et autres revêtements des surfaces métalliques et en béton et pour inspecter les soudures. Il mesure quatre pouces de diamètre et 1/2 pouce de large.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque Gp de nettoyage et décapage
  • Type d'abrasifNon-tissé
  • Classe/qualité Extra Gros Grains
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)