!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE MARTEAU PANNE FENDUE, BOIS, 14 PO

MANCHE MARTEAU PANNE FENDUE, BOIS, 14 PO

SEYMOUR MIDWEST LINK

MANCHE MARTEAU PANNE FENDUE, BOIS, 14 PO close
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
MANCHE MARTEAU PANNE FENDUE, BOIS, 14 PO

MANCHE MARTEAU PANNE FENDUE, BOIS, 14 PO

SEYMOUR MIDWEST LINK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 328,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SYM65382GRA
  • N° de modèle du manufacturier 65382GRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche de marteau à panne fendue, 16 oz
  • Longueur hors tout14 po
  • Largeur de l'ouverture de l'œil9/16 po
  • Compatible avec marqueSeymour, Structron
  • Pour le poids maximal de la tête16 oz
  • À utiliser avecMarteaux à panne fendue
  • Comprend(1) angrois en acier, (1) angrois en bois
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Pour la forme de l'œil Rectangle
  • Longueur de l'ouverture de l'œil 1-1/16 po
  • Fixation du manche Cale en acier/bois
  • Pour le poids minimum de la tête 16 oz
  • Style serrage (po) Ordinaire
  • Comprend des cales Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)