Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage en silicone à blindage soudé SAE 32 est doté d‘un revêtement intérieur à double soudure affleurante. Il présente une conception non rivetée résistante à la corrosion et une vis de 5/16 po. Ce collier de serrage a un diamètre maximum de 2-½ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 1-9/16 po.
Spécifications techniques
ArticleCollier de serrage à vis sans fin
Classe de matériau de bande201
Type de bandeLigné
Diamètre intérieur maximal de collier2 1/2 po
Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 201
Classe/qualitéUsage général
n° SAE32
Screw Material FinishZingué
Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
Taille hexagonale5/16 po
Band Length7,85 po
Couple d'installation35 po-lb
Système de mesurePouce
Matériau de rubanAcier inoxydable
Épaisseur de la bande0,023 po
Largeur de ruban1/2 po
Diamètre intérieur minimal de collier1 9/16 po
Pour diamètre extérieur maximal2 1/2 po
Températures de service max.350 F
Matériau de visCB
Classe de matériau de la visCB
Type d'entraînementConducteur flexible
NormesSAE-J1508
Pour l'environnementAutomobile, industrielle
Série613
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca