!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLE,RIGIDE/COLLIER,2/2.12 PO À 2.50 PO DIA,AC GALVANISÉ

SERRE-CÂBLE,RIGIDE/COLLIER,2/2.12 PO À 2.50 PO DIA,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SERRE-CÂBLE,RIGIDE/COLLIER,2/2.12 PO À 2.50 PO DIA,AC GALVANISÉ close
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
SERRE-CÂBLE,RIGIDE/COLLIER,2/2.12 PO À 2.50 PO DIA,AC GALVANISÉ

SERRE-CÂBLE,RIGIDE/COLLIER,2/2.12 PO À 2.50 PO DIA,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.10 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCH118-250EG
  • N° de modèle du manufacturier CH118-250EG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce collier pour câble standard en acier galvanisé à l'or est un collier de fixation pour conduit. Avec un collier de serrage et un couvercle robuste, il a un diamètre extérieur rigide de 2 pouces et un diamètre extérieur de câble de 2.2 à 2.50 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Taille du conduit compatible2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible2 po, 2 1/2 po
  • FinitionGalvanisé
  • MatériauAcier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME, conduit rigide
  • Taille de tuyau compatible 2 1/2 po
  • À utiliser avec Tuyaux, conduit rigide/IMC
  • Série Superstrut
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)