!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 450.4-½ À 4-13/16 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 450.4-½ À 4-13/16 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 450.4-½ À 4-13/16 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS close
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
COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 450.4-½ À 4-13/16 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 450.4-½ À 4-13/16 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 133,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRI30011-0450-051
  • N° de modèle du manufacturier 300110450051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage à boulon en T standard SAE 450 fournit une pression d‘étanchéité uniforme pour un joint positif fiable et est conçu pour les applications à fortes vibrations et de grand diamètre. Il a une vis de 7/16 po et une bande de serrage de tuyau large de ¾ po. Il a un diamètre maximum de 4 13/16 po et peut être réglé à un diamètre minimum de 4 ½ po. Il est fabriqué en acier inoxydable 300 et peut être acheté par multiples de dix unités.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • n° SAE450
  • Type de brideBoulon pour rainure en T standard
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 300
  • Matériau de vis Acier inoxydable 300
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)