!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAS GARDE-ROBE,VENTILÉ,1 NIVEAU,REV. POUDRE,TABLETTE,BESOIN D'ASMBLGE,GRIS,17 X 78 X 12 PO,ACIER

CAS GARDE-ROBE,VENTILÉ,1 NIVEAU,REV. POUDRE,TABLETTE,BESOIN D'ASMBLGE,GRIS,17 X 78 X 12 PO,ACIER

TRIDON

CAS GARDE-ROBE,VENTILÉ,1 NIVEAU,REV. POUDRE,TABLETTE,BESOIN D'ASMBLGE,GRIS,17 X 78 X 12 PO,ACIER close
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
CAS GARDE-ROBE,VENTILÉ,1 NIVEAU,REV. POUDRE,TABLETTE,BESOIN D'ASMBLGE,GRIS,17 X 78 X 12 PO,ACIER

CAS GARDE-ROBE,VENTILÉ,1 NIVEAU,REV. POUDRE,TABLETTE,BESOIN D'ASMBLGE,GRIS,17 X 78 X 12 PO,ACIER

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 130,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRI30011-0350-051
  • N° de modèle du manufacturier 300110350051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage à boulon en T standard SAE 350 fournit une pression d‘étanchéité uniforme pour un joint positif fiable et est conçu pour les applications à fortes vibrations et de grand diamètre. Il a une vis de 7/16 po et une bande de serrage de tuyau large de ¾ po. Il a un diamètre maximum de 3 13/16 po et peut être réglé à un diamètre minimum de 3 ½ po. Il est fabriqué en acier inoxydable 300.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • n° SAE350
  • Type de brideBoulon pour rainure en T standard
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 300
  • Matériau de vis Acier inoxydable 300
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)