Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage à boulon en T standard SAE 288 fournit une pression d‘étanchéité uniforme pour un joint positif fiable et est conçu pour les applications à fortes vibrations et de grand diamètre. Il a une vis de 7/16 po et une bande de serrage de tuyau large de ¾ po. Il a un diamètre maximum de 3 3/16 po et peut être réglé à un diamètre minimum de 2 7/8 po. Il est fabriqué en acier inoxydable 300 et peut être acheté par multiples de dix unités.
Spécifications techniques
ArticlePince
Classe de matériau de bande301
Diamètre intérieur maximal de collier3,19 po
n° SAE288
Classe de matériau de la vis304
Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 301
Pour l'environnementCamions lourds, machines industrielles, équipement hors route, irrigation et machines agricoles
Matériau de rubanAcier inoxydable
Largeur de ruban3/4 po
Diamètre intérieur minimal de collier2,88 po
Matériau de visAcier inoxydable
Type de brideBoulon pour rainure en T standard
Taille hexagonale7/16 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca