!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.276 - 0.354 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.276 - 0.354 PO,AC INOX

FAIRVIEW

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.276 - 0.354 PO,AC INOX close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.276 - 0.354 PO,AC INOX

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 0.276 - 0.354 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix en liquidation :
$0.53 / CHAQUE

Votre prix : 2,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article FARHC9-5SS
  • N° de modèle du manufacturier HC9-5SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

La conception de ce collier à deux oreilles est durable et ergonomique. Ce collier a un diamètre de 0,276 à 0,354 pouces et convient bien aux tuyaux en caoutchouc, aux tubes et tuyaux en plastique, ainsi qu'aux câbles coaxiaux. Fabriqué en acier inoxydable durable, il possède un excellent pouvoir de maintien contre la pression du tuyau. Il peut être utilisé pour des flexibles transportant de l'air, des fluides, du gaz et de la vapeur.