Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage à boulon en T à ressort est doté d'une vis de 7/16 de pouce et d'une bande de serrage de ¾ de pouce de large. Il mesure 0,025 pouce d'épaisseur et a un couple d'installation de 75 po-livres. Ce collier de serrage en acier inoxydable a un diamètre maximum de 6 13/16 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 6 ½ po. Il est vendu par multiples de 50 unités.
Spécifications techniques
ArticlePince
Classe de matériau de bande301
Diamètre intérieur maximal de collier6,81 po
n° SAE650
Screw Material FinishAcier plaqué carbone
Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 301
Pour l'environnementCamions lourds, machines industrielles, équipement hors route, irrigation et machines agricoles
Matériau de rubanAcier inoxydable
Largeur de ruban3/4 po
Diamètre intérieur minimal de collier6,5 po
Matériau de visAcier
Type de brideBoulon pour rainure en T à ressort
Taille hexagonale7/16 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca