Ce collier de serrage à boulon en T à ressort est doté d'une vis de 7/16 de pouce et d'une bande de serrage de ¾ de pouce de large. Il mesure 0,025 pouce d'épaisseur et a un couple d'installation de 75 po-livres. Ce collier de serrage en acier inoxydable a un diamètre maximum de 5-5/16 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de cinq po. Il est vendu par multiples de 50 unités.
Technical Specs
ArticlePince
Classe de matériau de bande301
Diamètre intérieur maximal de collier5,31 po
n° SAE500
Screw Material FinishAcier plaqué carbone
Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 301
Pour l'environnementCamions lourds, machines industrielles, équipement hors route, irrigation et machines agricoles