!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,CHARGE À RESSORT,3-3/8 À 3-5/8,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,CHARGE À RESSORT,3-3/8 À 3-5/8,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,CHARGE À RESSORT,3-3/8 À 3-5/8,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS close
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
COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,CHARGE À RESSORT,3-3/8 À 3-5/8,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,CHARGE À RESSORT,3-3/8 À 3-5/8,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 86,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRI300300338051
  • N° de modèle du manufacturier 300300338051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.217 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage à boulon en T à ressort est doté d'une vis de 7/16 de pouce et d'une bande de serrage de ¾ de pouce de large. Il mesure 0,025 pouce d'épaisseur et a un couple d'installation de 75 po-livres. Ce collier de serrage en acier inoxydable a un diamètre maximum de 3 5/8 pouce et peut être ajusté à un diamètre minimum de 3 3/8 po. Il est vendu par multiples de 10 unités.

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Classe de matériau de bande301
  • Diamètre intérieur maximal de collier3,69 po
  • n° SAE338
  • Screw Material FinishAcier plaqué carbone
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 301
  • Pour l'environnementCamions lourds, machines industrielles, équipement hors route, irrigation et machines agricoles
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Largeur de ruban 3/4 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 3,38 po
  • Matériau de vis Acier
  • Type de bride Boulon pour rainure en T à ressort
  • Taille hexagonale 7/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)