!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,ÉQUIPEMENT FLEXIBLE,SAE 36,1-13/16 À 2-¾ PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,ÉQUIPEMENT FLEXIBLE,SAE 36,1-13/16 À 2-¾ PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE,ÉQUIPEMENT FLEXIBLE,SAE 36,1-13/16 À 2-¾ PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS close
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
COLLIER DE SERRAGE,ÉQUIPEMENT FLEXIBLE,SAE 36,1-13/16 À 2-¾ PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,ÉQUIPEMENT FLEXIBLE,SAE 36,1-13/16 À 2-¾ PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.40 / CHAQUE
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
  • N° article TRI47036-51
  • N° de modèle du manufacturier 4703651
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage SAE 36 à engrenage flexible est doté d‘un écrou à tête hexagonale en carbone plaqué de 5/16 po et d‘une bande de 9/16 po de largeur. Son ressort est conçu pour éliminer les fuites de flux froid causées par les variations de température. Ce collier de serrage a un diamètre maximum de 2 ¾ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 1 13/16 po. Il est fabriqué en acier inoxydable. Cet article est vendu par multiples de dix unités.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • Type de bride Flex-Gear
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)