!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, ÉQUIPEMENT FLEXIBLE, SAE 212, 1-¼ TO 2-1/8 PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ÉQUIPEMENT FLEXIBLE, SAE 212, 1-¼ TO 2-1/8 PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, ÉQUIPEMENT FLEXIBLE, SAE 212, 1-¼ TO 2-1/8 PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, ÉQUIPEMENT FLEXIBLE, SAE 212, 1-¼ TO 2-1/8 PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ÉQUIPEMENT FLEXIBLE, SAE 212, 1-¼ TO 2-1/8 PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.87 / CHAQUE
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
  • N° article TRI45200-51
  • N° de modèle du manufacturier 4520051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage SAE 212 à engrenage flexible est doté d‘un écrou à tête hexagonale en carbone plaqué de 3/8 po et d‘une bande de 5/8 po de largeur. Son ressort est conçu pour éliminer les fuites de flux froid causées par les variations de température. Ce collier de serrage a un diamètre maximum de 2 1/8 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 1 ¼ po. Il est fabriqué en acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • Type de bride Flex-Gear HD
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)