!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE,LA 1/2 X D EXT 5/8PO,MATELAS,PQ50

PINCE,LA 1/2 X D EXT 5/8PO,MATELAS,PQ50

APPROVED VENDOR

PINCE,LA 1/2 X D EXT 5/8PO,MATELAS,PQ50 close
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
PINCE,LA 1/2 X D EXT 5/8PO,MATELAS,PQ50

PINCE,LA 1/2 X D EXT 5/8PO,MATELAS,PQ50

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.24 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG1BAB7
  • N° de modèle du manufacturier COL1009Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112103
  • PAGE DU CATALOGUE # 1106
  • Poids à l’expédition 1.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • TypeCoussin à rondelles de caoutchouc
  • Diamètre de serrage de câble5/8 po
  • Épaisseur de serre0,031 po
  • Couleur de serreNoir
  • Fini de serreGalvanisation à chaud
  • Quantité par paquet50
  • Type de serre-câble Serre-câble à garniture
  • Matériau de serre Acier
  • Diamètre de trou de montage 9/32 po
  • Largeur de bande de serre 1/2 po
  • Type de coussin EPDM
  • Plage de température (F) - 50 à + 350
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)