!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLET DE SERRAGE DE TUYAU

COLLET DE SERRAGE DE TUYAU

TRIDON

COLLET DE SERRAGE DE TUYAU close
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
COLLET DE SERRAGE DE TUYAU

COLLET DE SERRAGE DE TUYAU

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 886,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRIHAS248
  • N° de modèle du manufacturier M620248106
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande201 SS
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Matériau de boucleAcier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal2-1/2
  • Reusable ClampOui
  • Série620
  • Band Length50,24 po
  • Pour l'environnementAutomobile, industrielle
  • Band Clamp Type Vis sans fin
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,021 po
  • Band Wrapping Simple
  • Pour diamètre extérieur maximal 16
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, tout acier inoxydable
  • Type de bride HAS
  • Normes SAE-J1508
  • Buckle Material Grade AI 201