Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de 12 ¼ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 2 1/16 po.
Spécifications techniques
ArticlePince
Matériau de rubanAcier inoxydable
Classe de matériau de bande201 SS
Largeur de ruban1/2 po
Matériau de boucleAcier inoxydable
Pour diamètre extérieur minimal2/1/2002 12:00:00 AM
Reusable ClampOui
Diamètre intérieur minimal de collier2 1/8 po
Série620
Band Length38,465 po
Pour l'environnementAutomobile, industrielle
Band Clamp TypeVis sans fin
Band Material FinishAcier inoxydable
Épaisseur de la bande0,021 po
Band WrappingSimple
Pour diamètre extérieur maximal12/1/2004 12:00:00 AM
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, tout acier inoxydable
Diamètre intérieur maximal de collier12 1/4 po
Type de brideHAS
NormesSAE-J1508
Buckle Material GradeAI 201
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca