!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11/16 À 1-½ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11/16 À 1-½ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11/16 À 1-½ PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11/16 À 1-½ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11/16 À 1-½ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.05 / CHAQUE
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
  • N° article TRIHAS16
  • N° de modèle du manufacturier 620016706
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1597
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de 1 ½ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 11/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande201 SS
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Matériau de boucleAcier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal11/16/2025 12:00:00 AM
  • Reusable ClampOui
  • Diamètre intérieur minimal de collier11/16 po
  • Série620
  • Band Length4,71 po
  • Pour l'environnementAutomobile, industrielle
  • Band Clamp Type Vis sans fin
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,021 po
  • Band Wrapping Simple
  • Pour diamètre extérieur maximal 1/1/2002 12:00:00 AM
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, tout acier inoxydable
  • Diamètre intérieur maximal de collier 1 1/2 po
  • Type de bride HAS
  • Normes SAE-J1508
  • Buckle Material Grade AI 201