Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage en acier inoxydable à micro-engrenage a un diamètre maximal de 11/16 po et peut être ajusté à un diamètre minimal de 5/16 po. Il a une vis plaquée chromate transparente à fente hexagonale de ¼ po
Spécifications techniques
ArticlePince
Matériau de rubanAcier inoxydable
Classe de matériau de bande301SS
Largeur de ruban5/16 po
Matériau de boucleAcier inoxydable
Pour diamètre extérieur minimal5/16/2025 12:00:00 AM
Reusable ClampOui
Diamètre intérieur minimal de collier5/16 po
À utiliser surContrôle des émissions, conduites de carburant, tuyaux d'aspiration
NormesSAE-J1508
Buckle Material GradeAcier inoxydable 301
Band Clamp TypeMicro Gear
Band Material FinishAcier inoxydable
Épaisseur de la bande0,022 po
Band WrappingSimple
Pour diamètre extérieur maximal3/4/2025 12:00:00 AM
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, partie inoxydable, galvanisé
Diamètre intérieur maximal de collier3/4 po
Type de brideMH
Série62P
Band Length20,335 po
Pour l'environnementAutomobile, industrielle
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca