!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMI-COLLIERS EN PLASTIQUE

DEMI-COLLIERS EN PLASTIQUE

PARKER

DEMI-COLLIERS EN PLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DEMI-COLLIERS EN PLASTIQUE

DEMI-COLLIERS EN PLASTIQUE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE1095PP
  • N° de modèle du manufacturier 1095-PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDemi-pinces
  • Type de brideAmortissement des vibrations
  • Style de bridePince à montage sur plaque de soudée
  • NormesDIN 3015, Partie 1
  • CaractéristiquesRéduit le risque de problèmes résultant des vibrations et des chocs mécaniques, trois séries de Parklamp proposées : charge standard, charge lourde et double
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3/8 po
  • Système de mesurePouce
  • Matériau de serre Polypropylène
  • Type de montage Montage sur rail, soudé
  • À utiliser sur Tube
  • Application Tubes de traitement des gaz, fluide hydraulique, systèmes de serrage de tuyaux et de conduites
  • Pour l'environnement Levage aérien, agriculture, énergie alternative, construction, machine-outil, manutention de matériel, systèmes terrestres militaires, marine militaire, offshore/pétrole et gaz, transport
  • Position de montage Rail

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande