Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage pour tuyau d'injection de carburant offre une pression d'étanchéité uniforme et dispose d'une bande de bord roulée non perforée avec une conception spéciale de serrage des écrous et des boulons. Il a un diamètre maximum de 9/16 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de ½ po. Ce collier de serrage a une vis de sept mm et est en acier inoxydable.
Spécifications techniques
ArticleCollier de serrage à vis sans fin
Classe de matériau de bandeCB
Type de bandeInjection de carburant
Diamètre intérieur maximal de collier9/16 po
Matériau de boîtier de pièce de fixationCB
Classe/qualitéUsage général
n° SAE15
Screw Material FinishZingué
Type de brideInjection de carburant
NormesSAE-J1508
Pour l'environnementAutomobile, industrielle
SérieTridon 905
Matériau de rubanAcier au carbone plaqué
Épaisseur de la bande0,022 po
Largeur de ruban9 mm
Diamètre intérieur minimal de collier1/2 po
Pour diamètre extérieur maximal9/16 po
Températures de service max.350 F
Matériau de visCB
Classe de matériau de la visCB
Taille hexagonale7 mm
Band Length1,766 po
Couple d'installation10 à 15 po-lb
Système de mesurePouce
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca