!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-JOINTS,COUSSINE,DIA 7/8PO,PQ50

SERRE-JOINTS,COUSSINE,DIA 7/8PO,PQ50

APPROVED VENDOR

SERRE-JOINTS,COUSSINE,DIA 7/8PO,PQ50 close
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
SERRE-JOINTS,COUSSINE,DIA 7/8PO,PQ50

SERRE-JOINTS,COUSSINE,DIA 7/8PO,PQ50

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.42 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG6YDR2
  • N° de modèle du manufacturier CWV1507Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1106
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • TypeService léger avec coussin
  • Diamètre de serrage de câble7/8 po
  • Épaisseur de serre0,031 po
  • Couleur de serreNoir
  • Fini de serreGalvanisation à chaud
  • Matériau de revêtementPlastisol vinylique
  • Type de serre-câble Serre-câble à garniture
  • Matériau de serre Acier
  • Diamètre de trou de montage 13/64 po
  • Largeur de bande de serre 1/2 po
  • Type de coussin Vinyle
  • Plage de température (F) -30 F à +180
  • Quantité par paquet 50
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)