!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE, ACIER INOXYDABLE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1 3/32 PO À 1 9/32 PO

PINCE, ACIER INOXYDABLE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1 3/32 PO À 1 9/32 PO

TRIDON

PINCE, ACIER INOXYDABLE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1 3/32 PO À 1 9/32 PO close
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
PINCE, ACIER INOXYDABLE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1 3/32 PO À 1 9/32 PO

PINCE, ACIER INOXYDABLE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 1 3/32 PO À 1 9/32 PO

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 29,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRI36003-0016-051
  • N° de modèle du manufacturier 360030016051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Largeur de ruban9/16 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier1 3/32 po
  • Classe de matériau de bande300
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Diamètre intérieur maximal de collier 1 9/32 po
  • Type de bride WaveSeal360
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)