!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR DE CIRCUIT, 1 PÔLE, 3,11 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

PROTECTEUR DE CIRCUIT, 1 PÔLE, 3,11 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

SQUARE D

PROTECTEUR DE CIRCUIT, 1 PÔLE, 3,11 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR close
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
PROTECTEUR DE CIRCUIT, 1 PÔLE, 3,11 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

PROTECTEUR DE CIRCUIT, 1 PÔLE, 3,11 PO LONGUEUR, 0,5 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.18 / CHAQUE
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
  • N° article SQD9080GCB30
  • N° de modèle du manufacturier 9080GCB30
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleProtecteur de circuit
  • Type de connexionMontage sur bâti
  • Pour la taille minimale des fils16 AWG
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de fixationDIN
  • Nombre de niveaux1
  • Profondeur hors tout3,15 po
  • Largeur hors tout0,5 po
  • Type de protection du circuit Disjoncteur
  • Courant 3 A
  • Pour la taille maximale du fil 10 AWG
  • Tension maximale 250 V CA
  • Nb de pôles 1
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Longueur hors tout 3,11 po
  • Normes UL 1077CSA C22.2 No. 235DIN 57470
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)