!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,3 X 4 X 2¾ PO,ROUGE,PLASTIQUE

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,3 X 4 X 2¾ PO,ROUGE,PLASTIQUE

ZING

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,3 X 4 X 2¾ PO,ROUGE,PLASTIQUE close
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
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,3 X 4 X 2¾ PO,ROUGE,PLASTIQUE

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,3 X 4 X 2¾ PO,ROUGE,PLASTIQUE

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.94 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7258
  • N° de modèle du manufacturier 7258
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce verrouillage de disjoncteur ne nécessite aucun outil pour l'installation et possède un pôle de disjoncteur, un cadenas avec un diamètre d'anse maximum de 11/32 po et convient à une tension de disjoncteur de 480/600. Cette unité en plastique est rouge et mesure trois po de longueur x quatre de largeur x 2 ¾ de hauteur, et est destinée aux types de verrouillage à pince.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur surdimensionné
  • Pour le type de disjoncteurSurdimensionné, poteau unique
  • Pour tension480/600 V CA
  • Hauteur hors tout2 3/4 po
  • Largeur hors tout3 3/4 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs de 2 1/4 po LO x 7/8 po LA
  • Couleur de la consignationRouge
  • Type de montageÀ pince
  • NormesOSHA 1910.147
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,62 po
  • Caractéristiques Vis à pouce
  • Comprend Crampon
  • Matériau de la consignation Polypropylène, nylon
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)