!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,2 X 1 X 2½ PO,ROUGE,PLASTIQUE

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,2 X 1 X 2½ PO,ROUGE,PLASTIQUE

ZING

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,2 X 1 X 2½ PO,ROUGE,PLASTIQUE close
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
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,2 X 1 X 2½ PO,ROUGE,PLASTIQUE

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,480/600 VOLTS,2 X 1 X 2½ PO,ROUGE,PLASTIQUE

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.37 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7257
  • N° de modèle du manufacturier 7257
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Cette consignation de disjoncteur ne nécessite aucun outil pour l'installation et comporte un pôle de disjoncteur, un cadenas avec un diamètre de manille maximal de 11/32 po, et convient à une tension de disjoncteur de 480/600. Cette unité en plastique est rouge et mesure deux po de longueur x un de largeur x 2 ½ de hauteur, et est destinée aux types de verrouillage à pince.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension480/600 V CA
  • Hauteur hors tout2 1/2 po
  • Largeur hors tout2 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs
  • Couleur de la consignationRouge
  • Type de montageÀ pince
  • NormesOSHA 1910.147
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2 po
  • Caractéristiques Vis à pouce
  • Comprend Crampon détachable
  • Matériau de la consignation Nylon, polypropylène
  • Profondeur hors tout 2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)