!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,2 X 1 X 2 PO,ROUGE,PLASTIQUE

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,2 X 1 X 2 PO,ROUGE,PLASTIQUE

ZING

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,2 X 1 X 2 PO,ROUGE,PLASTIQUE close
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
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,2 X 1 X 2 PO,ROUGE,PLASTIQUE

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,PINCE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,2 X 1 X 2 PO,ROUGE,PLASTIQUE

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.57 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7256
  • N° de modèle du manufacturier 7256
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Cette consignation de disjoncteur ne nécessite aucun outil pour l'installation et comporte un pôle de disjoncteur, un cadenas avec un diamètre de manille maximal de 11/32 po, et convient à une tension de disjoncteur de 120/277. Cette unité en plastique est rouge et mesure deux po de longueur x un de largeur x deux de hauteur, et est destinée aux types de verrouillage à pince.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur unipolaire
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout1 3/8 po
  • Largeur hors tout7/8 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs de 9/16 po LO x 3/8 po LA
  • Couleur de la consignationRouge
  • Type de montageÀ pince
  • NormesOSHA 1910.147
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2 po
  • Caractéristiques Vis à pouce
  • Comprend Crampon détachable
  • Matériau de la consignation Polypropylène, nylon
  • Profondeur hors tout 1,5 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)