!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASC,CONTACT MOMENTANÉ,25 AMP,3 VIS,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG

INTERRUPTEUR BASC,CONTACT MOMENTANÉ,25 AMP,3 VIS,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR BASC,CONTACT MOMENTANÉ,25 AMP,3 VIS,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG close
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
INTERRUPTEUR BASC,CONTACT MOMENTANÉ,25 AMP,3 VIS,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG

INTERRUPTEUR BASC,CONTACT MOMENTANÉ,25 AMP,3 VIS,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.66 / CHAQUE
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
  • N° article CLH55088
  • N° de modèle du manufacturier 55088
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule argenté à usage intensif a 25 ampères à 12 VCC et trois positions (marche/arrêt/marche momentanée). Cet interrupteur de contact momentané unipolaire bidirectionnel comprend trois bornes à vis, une tige de 15/32 pouces et un trou de montage de 15/32 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions3
  • Longueur de tige15/32 po
  • Forme de contact Argent
  • Capacité des contacts, CC 10 A à 36 VCC, 15 A à 24 VCC, 25 A à 12 VCC