!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,VERT,11,NÉOPRÈNE,NITRILE,GANTELET ALLONGÉ

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,VERT,11,NÉOPRÈNE,NITRILE,GANTELET ALLONGÉ

ALPHATEC

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,VERT,11,NÉOPRÈNE,NITRILE,GANTELET ALLONGÉ close
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
GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,VERT,11,NÉOPRÈNE,NITRILE,GANTELET ALLONGÉ

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,VERT,11,NÉOPRÈNE,NITRILE,GANTELET ALLONGÉ

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.20 / PAIRE
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
  • N° article ANL58005110
  • N° de modèle du manufacturier 58-005-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.404 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts AlphaTec avec protection contre les produits chimiques en taille 11 sont fabriqués en néoprène, nitrile et nylon. Les manchettes peuvent être repliées pour servir de gouttière et offrir un ajustement optimisé. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant à la chaleur, résistant aux perforations
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueOui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesAjustement optimisé
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Performance du gantLa technologie Ansell Grip offre dextérité, adhérence et confort, le mélange nitrile/néoprène améliore la perméabilité aux produits chimiques et la résistance à la dégradation
  • IsolationOui
  • Température max.212 Degrees F
  • SérieAlphaTec
  • NormesEN 388:2016 +A1:2018, 4122A, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AJKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLMNOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 96 % - M - Acide nitrique, 65 % - N - Acide acétique, 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants11
  • Sans accélérateurs Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Sans objet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Tricot de nylon enduit
  • Longueur du gant 13 4/5 po
  • Matériaux du gant Néoprène, nitrile, nylon
  • Taille du gant 11
  • Sans latex Oui
  • Température min. Non testé pour le froid
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Caractéristiques du gant La manchette peut être repliée pour servir de gouttière et empêcher les produits chimiques de s'écouler le long du bras
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)