Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce trépan tranchant est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec un outil de gravure pour le béton et la maçonnerie ainsi que pour le ciselage, le nettoyage, le détartrage, le raclage et le coupage. Ce trépan tranchant pneumatique de la série Chicago possède une longueur de 1 1/2 po, une direction de coupe à droite et un fini brillant/non revêtu.
Spécifications techniques
ArticleTrépan tranchant
Type de queue - usinageHexagonale
Longueur hors tout1 1/2 po
Pour type d'outilOutil de gravure
Matériau - usinageAcier rapide
Direction de coupeDroitier
Application - matière principaleBéton, maçonnerie
Application de découpageCiselage, nettoyage, détartrage, raclage, coupage
Taille de foret7/64 po
Type de ciseauCiseau plat
Taille de tige hexagonale1/8 po
Forme de collier du ciseauRond
Profondeur de forage maximale1 9/16 po
Anti-étincelleNon
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Sous-marqueChicago Pneumatic
Équivalent décimal0,1
Type de produitTrépan tranchant
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca