!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU PNEUM,POIGNEE D,ALESAGE 1,125PO

MARTEAU PNEUM,POIGNEE D,ALESAGE 1,125PO

INGERSOLL RAND

MARTEAU PNEUM,POIGNEE D,ALESAGE 1,125PO close
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
MARTEAU PNEUM,POIGNEE D,ALESAGE 1,125PO

MARTEAU PNEUM,POIGNEE D,ALESAGE 1,125PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,342.74 / CHAQUE
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
  • N° article IRG04DA2SA
  • N° de modèle du manufacturier 4DA2SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau pneumatique
  • Forme de tigeRonde
  • Taille d'entrée d'air7/8 po NPT femelle
  • Coups par minute1 600
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Taille de connexion de l'entrée d'air7/8 po
  • Type de dispositif de retenueRessort de verrouillage
  • Consommation d'air34 pi³/min
  • Taille de tuyau min.1 po
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Type de commandeGâchette
  • Type de manche/poignéeEn D
  • CaractéristiquesGâchettes à admission progressive de série D, léger, outil de précision
  • Poids de l'outil14 lb
  • NormesEN ISO 11148-4, EN ISO 15744, EN ISO 28927-10
  • Service Intensif
  • Longueur de course 4 po
  • Inclus dans la trousse Outil seulement
  • Taille de tige 0,68 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Forme du collier compatible Ovale
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Application (matériaux) Béton, métal
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Longueur hors tout 18 po
  • Type de marteau Burineur
  • Nb de pièces 1
  • Série D
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)