!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMODE, ACIER

COMMODE, ACIER

CRAFTSMAN

COMMODE, ACIER close
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
COMMODE, ACIER

COMMODE, ACIER

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,222.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FK3
  • N° de modèle du manufacturier CMST98272BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 131.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoitrine
  • Hauteur hors tout51 1/2 po
  • Couleur du tiroirNoir
  • Finition du corpsNoir brillant
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Capacité de stockage totale14 014 po³
  • Calibre du corpsCal. 20
  • Finition du tiroirNoir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroirMousse polyester enduit de PVC
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • CaractéristiquesConstruction en acier I-Frame de calibre 18 à 20 et pare-chocs supérieurs, trous de panneaux d'accrochage le long du mur arrière pour la personnalisation, tapis supérieur gaufré pour la protection de la surface, espace de rangement étendu : 14 014 po³ de rangement, coulisses de tiroirs haute stabilité supportant 100 lb de pièces et d'accessoires d'outils, batteries et appareils électroniques rechargeables avec une bande d'alimentation avec 6 prises et une double entrée USB, grande poignée télescopique à prise complète, accès rapide à la zone de charge avec des vérins à gaz qui soutiennent le couvercle du coffre de l'outil
  • Comprend des doublures de tiroirsOui
  • Nb de poignées2
  • Hauteur du compartiment supérieur24 1/2 po
  • Profondeur hors tout 16 po
  • Largeur hors tout 51 1/2 po
  • Couleur du corps Noir
  • Nb de tiroirs 5
  • Style Coffre supérieur
  • Capacité de charge totale Sans objet
  • Série S2000
  • Matériau du corps Acier
  • Gabarit du tiroir Cal. 20
  • Matériau de tiroir Acier
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Comprend Ensemble de clés, coffre à outils, tapis supérieur pour le coffre à outils, (8) doublures de tiroirs dans chaque tiroir
  • Style de couvercle Élévateur
  • Nombre de clés incluses 1