!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRE RANGEMENT MOBILE 42PO

COFFRE RANGEMENT MOBILE 42PO

GREENLEE

COFFRE RANGEMENT MOBILE 42PO close
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
COFFRE RANGEMENT MOBILE 42PO

COFFRE RANGEMENT MOBILE 42PO

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,940.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GLE2142
  • N° de modèle du manufacturier 2142
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 282
  • Poids à l’expédition 107.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre de chantier
  • CouleurVert
  • Type de manche/poignéeRetrait
  • Nb de portes0
  • Système de verrouillage (2) Enceintes pour cadenas
  • Caractéristiques Dispositif de protection de serrure encastré dissimulé pour une sécurité maximale contre le perçage ou la coupe. (modèle 1332 avec un protecteur de serrure seulement). Appui de couvercle amélioré pour une durabilité et un soutien accru. Poignée de couvercle préformée pour une ouverture facile. Plateau de rangement pratique sur le mur au derrière pour les petits articles (sauf modèles 1332, 1636 et 2142). Bras de supports en acier pour tenier le couvercle dans la position ouverte, charnière à piano robuste avec les épingles amovible. Breveté, Poignées encastré pilables conçus ergonomiquement. Nouveaux angle de 3-1 / 2 po en supports de cale haut caracterise le trous filetée pour une facile installation de rouleurs. Recommander n Degrees 1 et n Degrees 5 cadenas de verrouillage ou équivalent
  • Matériau Acier
  • Nb de tablettes 0