Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts AlphaTec avec protection contre les produits chimiques en taille 10 sont fabriqués en néoprène, nitrile et nylon. Les manchettes peuvent être repliées pour servir de gouttière et offrir un ajustement optimisé. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant de protection contre les produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant à la chaleur, résistant aux perforations
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
AntistatiqueOui
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesAjustement optimisé
Style de manchetteManchette allongée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantVert
Famille de couleurs du gantVert
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNylon
Performance du gantLa technologie Ansell Grip offre dextérité, adhérence et confort, le mélange nitrile/néoprène améliore la perméabilité aux produits chimiques et la résistance à la dégradation
IsolationOui
Température max.212 Degrees F
SérieAlphaTec
NormesEN 388:2016 +A1:2018, 4122A, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AJKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLMNOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 96 % - M - Acide nitrique, 65 % - N - Acide acétique, 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
Tailles de gants10
Sans accélérateursOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEASans objet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A
Couverture de l'enduit du gantComplet
Construction du gantTricot de nylon enduit
Longueur du gant13 4/5 po
Matériaux du gantNéoprène, nitrile, nylon
Taille du gant10
Latex-FreeOui
Température min.Non testé pour le froid
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantLa manchette peut être repliée pour servir de gouttière et empêcher les produits chimiques de s'écouler le long du bras
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca