!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 708 GANTS,VERT,BL,10,NITRILE,9MIL,MANCHETTE PERLÉE,CAT III,CE EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA 708 GANTS,VERT,BL,10,NITRILE,9MIL,MANCHETTE PERLÉE,CAT III,CE EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA

SHOWA 708 GANTS,VERT,BL,10,NITRILE,9MIL,MANCHETTE PERLÉE,CAT III,CE EN ISO 374-1:2016/TYPE B close
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
SHOWA 708 GANTS,VERT,BL,10,NITRILE,9MIL,MANCHETTE PERLÉE,CAT III,CE EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA 708 GANTS,VERT,BL,10,NITRILE,9MIL,MANCHETTE PERLÉE,CAT III,CE EN ISO 374-1:2016/TYPE B

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,56 $ / PAQUET de 48

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 375,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM708L09R
  • N° de modèle du manufacturier 708L-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 48181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus SHOWA 708 9 mil de taille 10 sont fabriqués en nitrile. Ils sont dotés d'une manchette perlée, d'une forte résistance aux produits chimiques, non floqués, sans latex, flexibles et d'une dextérité accrue. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesSans latex, flexible, dextérité accrue, très adhérent, solide, résistant aux produits chimiques, jetable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantNacré
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantÉcailles
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 708
  • NormesCat III, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKOPT
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 9 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)