!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,20MIL,12PO,FROISSANT,TG,JAUNE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,20MIL,12PO,FROISSANT,TG,JAUNE

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,20MIL,12PO,FROISSANT,TG,JAUNE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,20MIL,12PO,FROISSANT,TG,JAUNE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,20MIL,12PO,FROISSANT,TG,JAUNE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 184,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF6845XL
  • N° de modèle du manufacturier 6845XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety Chem-Tech jaunes résistants aux produits chimiques en jersey de coton et latex de caoutchouc naturel. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils ont une manchette longue et une surface de préhension supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurJaune
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant20 mil
  • Sans latexNon
  • SérieChem-Tech
  • NormesANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Adhérence supplémentaire
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Plissé
  • Isolation Non
  • Température max. 500 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non