!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,TG

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,TG

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,TG close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,TG

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,TG

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.66 / PAIRE
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
  • N° article MSF5299P
  • N° de modèle du manufacturier 5299P
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety 5290P jaunes résistants aux produits chimiques composés de flocons de coton et latex de caoutchouc naturel. Résistants aux produits chimiques, manchette droite.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • CouleurJaune
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - FK MNPT
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant18 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374F - Toluène, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Série 5299P
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)