!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,JAUNE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,JAUNE

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,JAUNE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,JAUNE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,JAUNE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.12 / PAIRE
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
  • N° article MSF5250L
  • N° de modèle du manufacturier 5250L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Informations sur le produit

Gants jaunes MCR Safety 5250 résistants aux produits chimiques non doublés, en latex de caoutchouc et avec manchette droite. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • CouleurJaune
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant15 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Série 5250
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)