!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,BUTYLE/VITON

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,BUTYLE/VITON

SHOWA

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,BUTYLE/VITON close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,BUTYLE/VITON

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,BUTYLE/VITON

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $369.73 / PAIRE
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
  • N° article BEM89111
  • N° de modèle du manufacturier 891-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 48181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle TTG/11 sont fab. a/ du ctchc fluoroélastomère p/ offrir une résist. aux acides htmnt corrosifs. Le revêt. en ctchc butyle est con. p/ la manipulation d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, tels que le benzène, le toulène et le xylène. Ces gants nr non doublés ont une mncht de st perlé et une srfc lisse. Ces gants s/sup. ont une long. de 14 po et une épais. de 28 mil.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantButyle, Viton
  • Taille du gant11
  • Épaisseur du gant28 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants11
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCDFJLMNPST
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Poignet allongé
  • Texture du gant Lisse
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 891
  • Normes EN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 ABCDFJLMNPST
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)